※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ディップスイッチ SMRRシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様(回路コード)表コード 注文コード68121682 品番SMRR7016C-1
参考基準価格(税別)¥549 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

極超小形(7.5ミリ角)。メーカー比1/2の実装面積・高密度実装用を実現。
丸洗い洗浄が可能。
接触部に金メッキ。微小電流領域で高信頼性を実現。
視認性の向上。

タイプ16ステップ品 定格(開閉定格)最大:DC15V 30mA、最小:DC20mV 1μA、(通電定格)DC50V 100mA 接触抵抗(mΩ)100以下 耐電圧(V)AC250 1分間 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 耐久性10000ステップ DC15V 30mA 回転トルク(mN・m[gfcm])49[500]以下 使用温度範囲(℃)-25〜+85 保存温度範囲(℃)-40〜+85 端子形状ライトアングル形 形状(ツマミ)標準形 仕様(回路コード)表コード 色(軸) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする