画像準備中

AZ-7615 半袖ポロシャツ(男女兼用)(年間用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68123036 品番 AZ7615
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

オールマイティーなベーシックポロシャツ

ワイン サイズ3L 仕様左胸ポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ポロシャツ 材質ボタン/糸付ボタン 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル65、綿35 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 アズワン品番64-4946-74 生地鹿の子(カノコ) 色番013 名入れ
注意
※この商品は使用素材の特性を最大限に引き出すため、直接素肌に着用されることをおすすめします。
※この商品は海外生地、染色の為、若干の色違いが発生することもございますので、ご了承ください。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする