曜日別特売
BT-250N ビッグタイ 因幡電工 68124236

ビッグタイ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1パック(20個)注文コード68124236品番BT-250N
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質PE寸法L(mm)250寸法H(mm)10寸法A(mm)80寸法t(mm)1.4結束径(Φmm)30~66適合温度(℃)-20~60適合配管9.52×15.88(保温厚8×10mm)
注意
※別売付属品ビッグタイホルダーと組み合わせて使用する場合は結束径が変わります。
※ビッグタイは結束バンドです。逆吊り、縦引き、横引きなどのビッグタイに荷重が掛かる状態での使用はできません。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68124236
2022-01-28
用途: 配管を固定する時。
サービス業

使い安くて丈夫です。サドルより断然いいですよ。微調整もOK。

対象商品 : 68124245
2020-10-20
用途: エアコン取付工事
その他業種

業務用エアコンの配管工事に使用しました。特に問題はありませんでしたが、20本多すぎ。4~5台分使えます。

対象商品 : 68124227
2020-02-16
用途: エアコン工事

経年劣化でえ3本ともバンドの途中でちぎれました
数本しか使わないのに
20本は無駄
5本パックとかつくってほしい

対象商品 : 68124236
2018-09-20
用途: エアコンの配管止め
その他業種

ダイキンの太い配管止め用に購入しました。
いい感じで施工出来ました。

対象商品 : 68124236
2018-08-08
用途: 配管の固定
運輸・通信業

保温材を傷めないため、幅広のロックタイを探していました。
この製品は幅広で、しかも強度も扱いやすさも良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする