FX・MX・レグルス用スターフロスト水縁磨 500枚入

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(500枚) 注文コード 68124317 品番 J516631
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

PPM-FX、PPM-MX用スライドグラス。
ディスポタイプですのでホッパーへの入れ替えが不要です。
そのままプリンターにセットするだけです。

仕様●カラー:シェルピンク●包装:500枚●使用期限:2年●製造日数:14 アズワン品番65-9082-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする