※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML1C - ブレーキ付メカジョイント式ハイロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)1450 チューブ内径(Φmm)40 仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク 注文コード68124474 品番ML1C40G-1450H6-XB11
参考基準価格(税別)¥266,150 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など92種類から選べます 他の種類を見る
仕様オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)1450 作動方式複動 チューブ内径(Φmm)40 リード線(m)- オートスイッチ追記号- 右側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付 & ショットスペーサ付 左側ストローク調整ユニット(H6) 高荷重用ショックアブソーバ & アジャストボルト付 & ショットスペーサ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする