エッシェンバッハ
エッシェンバッハの 光学測定器
エッシェンバッハの 光学測定器その他関連用品
ヘッドライトLED付きマックスディテール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68126038
品番
162452
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
鼻型調整パーツ、専用ハードケース
トラスコ品番
835-4175
質量(g)
160
電源
単3乾電池×3本(付属)
倍率(倍)
2〜2.5
レンズ
PXM[[(R)]]レンズ
レンズサイズ(mm)
29×33
焦点距離(mm)
400前後