※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)275
チューブ内径(Φmm)25
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(R) 後プレート付、ロック作動方式:(D) スプリング・空気圧併用ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126678
品番MLGCMB25-275-R-D
参考基準価格(税別)¥79,150
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る