※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、後プレートの有無:(-) 後プレートなし、ロック作動方式:(E) スプリングロック (排気ロック)、オートスイッチ:M9N、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68126933
品番MLGCMB32-400-E-M9NL
参考基準価格(税別)¥85,530
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など196種類から選べます
他の種類を見る