※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)350
チューブ内径(Φmm)50
仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127633
品番MLGPL50-350-B-M9BW
参考基準価格(税別)¥134,640
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る