※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)125
チューブ内径(Φmm)100
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127658
品番MLGPM100-125-B-M9BWM
参考基準価格(税別)¥142,450
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る