曜日別特売
MLGPM20-50-F-M9BVL MLGP - ロック付薄形ガイドシリンダ SMC 68127685

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLGP - ロック付薄形ガイドシリンダ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク注文コード68127685品番MLGPM20-50-F-M9BVL
参考基準価格(税別)¥38,780販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする