※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)50
チューブ内径(Φmm)20
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127694
品番MLGPM20-50-F-M9N
参考基準価格(税別)¥37,460
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る