※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)100
チューブ内径(Φmm)25
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127703
品番MLGPM25-100-F-A93L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る