※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)175
チューブ内径(Φmm)32
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127728
品番MLGPM32-175-B-A93
参考基準価格(税別)¥61,110
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る