※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)210
チューブ内径(Φmm)50
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(B) 後退方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127834
品番MLGPM50-210-B
参考基準価格(税別)¥78,540
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る