※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)345
チューブ内径(Φmm)50
仕様軸受の種類:(M) すべり軸受、ロック方向:(F) 前進方向ロック、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし (磁石内蔵)、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68127843
品番MLGPM50-345-F
参考基準価格(税別)¥90,200
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など34種類から選べます
他の種類を見る