神戸車輌製作所
神戸車輌製作所の 運搬機器
神戸車輌製作所の 運搬台車
神戸車輌製作所の 折りたたみハンドル式
ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68127955
品番
140B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。
静流キャスターが標準装備されています。
キャスターから出る騒音を低減し、始動抵抗も軽いキャスターです。
耐荷重(kg)
400
荷台寸法(mm)
750×500
床面高さ(mm)
230
質量(kg)
22.5
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
本体寸法(mm)
870×520
荷台寸法(幅)(mm)
500
ハンドル高さ(mm)
850
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
750
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000