140CFB ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ 神戸車輌製作所 68127982 140CFB ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ 神戸車輌製作所 68127982

ハンドル折り畳み式鋼板製片袖運搬車フットブレーキタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68127982 品番 140CFB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

鋼板製なので車体の強度、耐久性が優れています。
折り畳みハンドルはぐらつかなく堅牢です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)850×600 床面高さ(mm)230 質量(kg)27.5 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム 本体寸法(mm)970×620 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 荷台寸法(奥行)(mm)850 材質(荷台)スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※お届け地域によって配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。またお届け先が郡の場合配達出来ない、別途送料発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする