粂田ギムネ製作所
粂田ギムネ製作所の フライスカッター
粂田ギムネ製作所の 専用カッター
粂田ギムネ製作所の 座ぐり工具・カッター
鉄工用皿錐
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68128402
品番
15055
参考基準価格(税別)
¥6,825
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行われる錐です。皿取り加工を行うドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)を組み合わせていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。
材質
ハイス鋼
用途
鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
全長(mm)
97
サイズ
18×5.5
刃先径(Φmm)
5.5
外径(Φmm)
18
有効長(mm)
48