13231 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68128838

13231 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68128838
13231 鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ 粂田ギムネ製作所 68128838

鉄工用六角シャンク皿錐 応用サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外径(Φmm)12
全長(mm)98
刃先径(Φmm)3.1
3.1
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
内容量1本注文コード68128838品番13231
参考基準価格(税別)¥6,505販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

六角シャンク皿錐はビス等の下穴と埋め込み用の皿取り加工を同時に行える錐です。皿取り加工を行う外ドリル(M型)と下穴をあける六角シャンク中ドリル(A型)を組み合せていますので磨耗した方だけを交換して使用できます。

用途
鉄板、アルミ、金属類の穴あけに適しています。
材質ハイス鋼全長(mm)98サイズ12×3.1シャンク径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)3.1外径(Φmm)12有効長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする