黄色 大 アスベスト廃棄用袋 モノタロウ 68129845 黄色 大 アスベスト廃棄用袋 モノタロウ 68129845

アスベスト廃棄用袋

(5件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード68129845 品番黄色 大
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アスベスト廃棄用の袋になります。

容量(L)75 寸法(mm)1280×850 材質PE 用途アスベストの廃棄に 厚さ(mm)0.15
注意
※黄色の袋を透明の袋に入れて必ず二重で密閉をしてください。
用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68129845 黄色 大 37141352 A-1 アスベスト用回収袋黄色(V) 島津商会 アスベスト用回収袋黄色(V) 島津商会 1袋(25枚) 6,998 税込7,698 内容量に違いがあります
68129845 黄色 大 45469158 - アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウ アスベスト廃棄用 飛散防止ポリ袋 モノタロウ 1箱(50枚) 11,980 税込13,178 同等内容の切替PB品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:298

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68129836
2023-02-10
用途:
アスベスト廃棄
建設業・工事業

アスベスト廃棄するのに
小分けに入れられて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
68129827
2022-10-24
用途:
建物の改修工事で使用しました

今回初めて使用しました
特に問題なかったです
今後も利用したいと思います

1人が参考にしています
対象商品:
68129827
2021-12-05
用途:
石綿製品の除去作業時に使用
シンセイ機工株式会社 様 (建設業・工事業)

丈夫な袋です。石綿除去作業の廃棄物用に使用いていますが
機械のメンテナンスに発生する油汚れの物や多少角の有る物でも
安心出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
68129836
2020-02-06
用途:
アスベスト除去作業の養生に
建設業・工事業

品物もしっかりしており、値段も安いので助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
68129836
2018-12-17
用途:
L3対応として
株式会社伸和建設 様 (建設業・工事業)

安定型処分場へ搬入するため購入
市販のものと違い多少肉厚感があり、安心して使用できました
中距離輸送しましたが、破損擦れなども見受けられず良い商品です

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする