アズワン
アズワンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
アズワンの スイッチ
アズワンの 押しボタンスイッチ
照光式プッシュスイッチ 長方形 オルタネイト 12V LA128AJ-11DZ-12Vシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68130066
品番
LA128AJ-11DZ-12V-R
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
LED照光式プッシュスイッチ。各種Φ16mm取付品の代替やコストを抑えたい場合にお勧めです。
仕様
●形状:長方形●操作部色・照光色:赤●LED電源:DC12V 15mA●動作:オルタネイト●接点定格:DC250V 5A / AC250V 5A●最小適用負荷:DC5V 1mA / AC5V 1mA●接点構成:1c●端子:ハンダ付け端子●操作部寸法:(W)24×(D)17.8mm×(H)10mm●取付穴寸法:Φ16mm●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9235-06