四方コック付コネクター EA124LAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68130547 品番EA124LA-308
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

最大4本のホースを接続して、庭の複数の領域に一度に水をまきます。
耐衝撃性のある構造は、頻繁な使用に耐え、散水効率のために標準のバルブよりも多くの流れを可能にします。

仕様●サイズ(mm):222×50×175●重量(g):249●材質:ポリマー樹脂●ねじサイズ:3/4"NH●錆びないポリマー構造●すばやくオン/オフするための簡単に回せるノブ●蛇口への緊密で安全な接続のためのスイベル アズワン品番65-9246-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする