エスコ
エスコの 手袋・マスク・感染予防
エスコの 手袋 医療・検査用
手袋(滑り止め/薄手・塩ビ) EA354GGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68131387
品番
EA354GG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥154
販売価格(税別)
¥
140
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●サイズ:S●全長(mm):300●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):75●厚み:0.3mm●材質:塩化ビニール、非フタル酸エステル系可塑剤●カラー:ホワイト●入数:1双●用途:農業・水産業・漁業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・園芸造園業など●着脱しやすいスリップオン加工●手にフィットする薄手タイプ●独自の滑り止め加工●裏毛のないタイプ
アズワン品番
65-9252-73