手袋(耐切創/ケブラー・ナイロン・ステンレス糸) EA354GJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード68131448 品番EA354GJ-173
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,650
販売価格(税別)
1,500

紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています。
-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切

仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):85●厚み:約0.9mm●入数:1双●カラー:本体/ブルー 裾/レッド●材質:繊維部/ナイロン、アミラド金属繊維(ステンレススティール)、その他●用途:食品関連業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/F●ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用●インナー手袋として、洗濯により繰り返し使用可能●独自の10ゲージ・シームレ アズワン品番65-9253-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする