エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(耐切創/ニトリルゴムコーティング) EA354MBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
68131466
品番
EA354MB-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
作業中の危険から手を守るための耐切創グローブです。
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
手にフィットし細かい作業に最適。
洗って繰り返しお使いいただけます。
仕様
●サイズ:M●全長(mm):230●掌周り(mm):210●中指長さ(mm):80●厚み(mm):1.5〜1.8●材質:本体/超高分子量ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン 掌部/発泡ニトリルゴム●高い耐切創性能!超高分子量ポリエチレン繊維とガラス繊維を編込み強度をアップ
アズワン品番
65-9253-24