ゲージアダプター EA421Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68131500 品番EA421B-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,612
販売価格(税別)
6,920
仕様●オスねじ(フレアー):1/4"●メスねじ(フレアー):1/4"(ムシ押付)●フレアーゲージタイプ●気密試験用、チッソブロー用 アズワン品番65-9253-72 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする