フレキチューブ(鉄フランジ) EA469ETシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-3100-SS-15A●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、カラー/SUS304、ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。●使用温度:-10〜300℃ 注文コード68132184 品番EA469ET-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,619
販売価格(税別)
3,290
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。
専用カラーをチューブに溶接して、フランジを取り付けています。国土交通省の仕様にも対応。※ANSI・DIN対応可能
※ねじれは吸収できません。
配管誤差調整・変位吸収。圧力1MPa以上の設計仕様も対応可能。特殊継手や両端の金具違いの製作が可能。

仕様●メーカー:南国フレキ工業●型番:NK-3100-SS-15A●呼び径(A呼称):15●呼び径(B呼称):1/2"●外径(mm):95●全長(mm):300●材質:チューブ/SUS304、ブレード/SUS304、カラー/SUS304、ルーズフランジ/SS400●最高圧力:1.0MPa●クラス:10K●規格:JIS・JPI・ANSI・DIN その他特殊フランジ●適用流体:水・油・空気・薬品・蒸気 ※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。●使用温度:-10〜300℃ アズワン品番65-9259-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする