エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
やすり(中目)Φ5x105mm EA521TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
注文コード
68132525
品番
EA521TF-78
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ5用の電動工具、空圧工具に装着可能。
電動工具、空圧工具に装着する事により、はく離作業やバリ取りなどの作業効率がアップします。
仕様
●全長:105mm●刃長:70mm●粗さ:中目●形状(mm):三角(6.5)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-5
アズワン品番
65-9262-53