エスコ
エスコの マジックディスク・サンディングペーパー
エスコの ディスクペーパー・サンダー用ペーパー
やすり(5本/中目)Φ3x85mm EA521TFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
注文コード
68132559
品番
EA521TF-213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,674
販売価格(税別)
¥
3,340
バスケットに入れる
柄の部分が丸シャンクになっており、Φ3用の電動工具、空圧工具に装着可能。
仕様
●全長:85mm●刃長:45mm●粗さ:中目●形状(mm):半丸(5×2)●材質:SK材●対応本体:EA159SR-1●入数:5本
アズワン品番
65-9262-68