エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ネイルハンマー
ネイルハンマー EA683PMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68133295
品番
EA683PM-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,321
販売価格(税別)
¥
2,110
バスケットに入れる
仕様
●頭重量(g):567●全長(mm):338●頭径(mm):30●材質:ヘッド/炭素鋼、柄/木
アズワン品番
65-9271-30