EA725RF-102 シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ 68133460

EA725RF-102 シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ 68133460
EA725RF-102 シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ エスコ 68133460

シクネスゲージ(目盛付) EA725RFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定に注文コード68133460品番EA725RF-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
700

差し込み量が一目でわかる。目盛付のシクネスゲージリーフです。
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
※商品に付着している白い粉は防錆剤です。

仕様●サイズ(mm):0.5●リーフ長(mm):100●入数:1枚●リーフ幅:12.7mm●材質:炭素工具鋼●厚さの許容差:±0.02●最大測定長:37mm●長さの許容差:±0.2mm●用途:隙間測定にアズワン品番65-9273-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする