仕様●倍率:1〜3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119mm●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池(付属)●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大32GB使用可能●静止画:1280×720
アズワン品番65-9276-57