LANアダプター EA759GYシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68133950 品番EA759GY-34A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,697
販売価格(税別)
4,270

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45コネクタ)に変換するアダプタです。
Auto-Negotiation対応なので、ギガビットネットワークでなくても適切な通信モードで自動的に接続されます。
持ち運び・取り回しに便利なケーブル一体式タイプです。
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ Nintendo Switch(TM)※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※ギガビット(1000BASE-T)通信で動作させるためにはパソコン本体のUSB3.2 Gen1ポートへの接続が必要。 ※USB2.0/1.1ポートへの接続時は100BASE-TX/10BASE-Tの通信速度になります。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応でギガビット(10

仕様●コネクタ:USB3.2 Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)RJ-45(Auto MDI/MDI-X)×1ポート、Auto-Negotiation対応●ケーブル長:9cm(コネクタ部除く)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8 macOS(BigSur)11、macOS 10.12〜10.15●インターフェース:USBポート/USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)LANポート/IEEE802.3 アズワン品番65-9278-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする