曜日別特売
EA764AJ-124A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 68134135

EA764AJ-124A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 68134135
EA764AJ-124A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 68134135
EA764AJ-124A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 68134135
EA764AJ-124A USBケーブル EA764AJシリーズ エスコ 68134135

USBケーブル EA764AJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード68134135品番EA764AJ-124A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,266
販売価格(税別)
2,060

銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
土壌や地下水などの環境汚染の原因となる鉛を含まない無鉛ハンダを使用しています。
対応機器:パソコン/USB Aコネクタを持つパソコン Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、NEC PC98-NXシリーズ、NEC PC-9821シリーズなど ※USBポート(USB Aコネクタメス)を持っている機種に対応します。 周辺機器/USBプリンター、HDD、USBハブ、USBスキャナーなどののUSB Bコネクタを持つUSB機器 ※標準USB Bコネクタメスを持っている機種に対応します。USB2.0規格・USB1.

仕様●カラー:ブラック●ケーブル長:3m●ケーブル直径:5.8mm●コネクタ形状:USBシリーズ Aコネクタオス-USBシリーズ Bコネクタオス●ケーブル規格:UL20276●結線:ストレート全結線アズワン品番65-9281-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする