マスク[DS1] EA800MMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード68134345 品番EA800MM-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,323
販売価格(税別)
3,930

FFリップ(フリーフィットリップ):面積が広くしなやかで密着性が高く、顔の動きに追随しやすい設計の為、表情の変化によるすき間の発生までも抑えることができます。
FFリップにより密着性が向上し顔にぴったりフィットします。
形状復元構造:両面内側を保形ネットで補強しているため、休憩時などで一時的に折り曲げても型崩れしません。 また、一時的に使用しないときにマスクを閉じて、マスク内に粉じんなどが入るのを防ぐことができる為、衛生的です。休憩時や持ち運び時など、一時的に折りたたむことができます。

仕様●捕集効率:80.0%以上●吸気抵抗:45Pa以下●排気抵抗:45Pa以下●使用限度時間:10時間●二酸化炭素濃度上昇値/死積:1.0%以下/400cm3以下●しめひも:TKフックタイプ●入数:10枚●国家検定合格品[区分DS1]●国家検定合格品(第TM729号)●女性にぴったりの小さい接顔サイズ●ソフトな装着感のTKフック採用 アズワン品番65-9283-56

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防じんマスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする