四角ランマ(六角軸) EA810TCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68134528 品番EA810TC-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,870
販売価格(税別)
11,700

四角ヘッドが今まで作業がしにくい壁際やコーナーも残さず締めます!
狭い場所でも突き固めに効果を発揮します。
水道・電気・ガス等の配管施工時の固めに。
U字溝敷設の土固めに。
外構、エクステリア工事の地固めに。

仕様●サイズ:150×270mm●軸:六角17mm●重量:2.3kg●材質:クローム、モリブデン鋼 アズワン品番65-9284-95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転圧機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする