エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの ロータリーバー
[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径×刃長×全長:9.6×16×61mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●楕円型
注文コード
68135018
品番
EA819RE-9.6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,171
販売価格(税別)
¥
5,610
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。
仕様
●刃径×刃長×全長:9.6×16×61mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●楕円型
アズワン品番
65-9288-83