[Coated]超硬カッター 6mm軸 EA819Rシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(ボールノーズタイプ) 注文コード68135070 品番EA819RF-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,844
販売価格(税別)
8,040
この商品は仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

特許出願中の刃形状により、研削力と耐摩耗性が向上しています。
新開発のACCELERATORコーティングの効果で研削速度がアップしています。

仕様●刃径×刃長×全長:12×25×70mm●軸径:6.0mm●材質:タングステンカーバイド●用途(対象):鉄、ステンレス、軟鋼、鋳鉄●ACCELERATORコーティング●テーパー型(ボールノーズタイプ) アズワン品番65-9288-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする