※画像は代表画像です
エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
タップ(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135438
品番
EA829CJ-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,067
販売価格(税別)
¥
970
バスケットに入れる
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様
●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用
アズワン品番
65-9299-23
商品豆知識
ハンドタップの種類