ドリルタップ(六角軸/HSS) EA829CFシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68135447 品番EA829CF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

下穴・タップ・皿穴加工を1回で行えます

仕様●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●材質:HSS●タップサイズ:M6×1.0●ドリルサイズ:5.0mm アズワン品番65-9299-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする