※画像は代表画像です

EA829CJ-210 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68135474 EA829CJ-210 スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ エスコ 68135474

スパイラルロングタップ(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:44g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 注文コード68135474 品番EA829CJ-210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,576
販売価格(税別)
4,160
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させるため、止り穴にもネジ穴加工ができます。
6角軸スパイラルタップのロングタイプです。
通常のタップ形状では作業出来ない手狭な箇所や被削材が遠い場所での作業に適しています。

仕様●タップサイズ:M10×1.5●全長:120mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:24mm●推奨下穴径:8.5mm●重量:44g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●JIS等級:2級●インパクトドライバー対応●貫通穴・止まり穴用 アズワン品番65-9299-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする