ハンドタップ3本組(SKS2) EA829EBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(3本) 注文コード68135508 品番EA829EB-4.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,716
販売価格(税別)
1,560
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

呼び/M4.5×0.75(先)。呼び/M4.5×0.75(中)。呼び/M4.5×0.75(仕上)。JISV級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。並目ねじ。

仕様●<セット内容>:3本組●全長:55mm●(■)幅:4mm●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●下穴径:3.8mm(参考) アズワン品番65-9300-01
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする