エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(HSS/中) EA829Jシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135596
品番
EA829J-116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,310
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●呼び:M1.6×0.35●全長:32mm●■巾:2.1mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9300-41
商品豆知識
ハンドタップの種類