エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135684
品番
EA829JA-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,972
販売価格(税別)
¥
4,520
バスケットに入れる
仕様
●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番
65-9301-26
商品豆知識
ハンドタップの種類