エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
68135727
品番
EA829JB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,411
販売価格(税別)
¥
4,010
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M10×1.5●全長:70mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
アズワン品番
65-9301-43
商品豆知識
ハンドタップの種類