エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ3本組(左ねじ用/HSS) EA829JBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
68135736
品番
EA829JB-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,052
販売価格(税別)
¥
7,320
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×2.0●全長:80mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
アズワン品番
65-9301-46
商品豆知識
ハンドタップの種類