エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
パイプタップ2本組(HSS/PF) EA829JDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2本)
注文コード
68135788
品番
EA829JD-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,295
販売価格(税別)
¥
8,450
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/4"×14●全長:90mm●■巾:16.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
アズワン品番
65-9302-69
商品豆知識
ハンドタップの種類