エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
68135806
品番
EA829JF-0.8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,662
販売価格(税別)
¥
2,420
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.8×36●全長:40mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
アズワン品番
65-9303-15
商品豆知識
ハンドタップの種類