エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの ハンドタップ
ハンドタップ2本組(HSS/UNF) EA829JFシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68135815
品番
EA829JF-3.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:7/16"×20●全長:63mm●■巾:6.2mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
アズワン品番
65-9303-21
商品豆知識
ハンドタップの種類